パンフレットケーススタンド看板

パンフレットケーススタンド看板 - 常磐精工パンフレットケーススタンド看板 - 常磐精工パンフレットケーススタンド看板 - 常磐精工パンフレットケーススタンド看板 - 常磐精工パンフレットケーススタンド看板 - 常磐精工パンフレットケーススタンド看板 - 常磐精工パンフレットケーススタンド看板 - 常磐精工パンフレットケーススタンド看板 - 常磐精工

パンフレットとポスターが一緒に展示出来るので商品やお店の販売促進に効果抜群。

材質面板/アルミ複合板(白)+アクリル板透明3mm厚シルバー材質(フレーム)フレーム:アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)使用場所屋内・屋外(ポスターには耐水加工が必要です)材質(レール)レール/アルミジョイナー/アルマイト仕上(シルバー)内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送はできません。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
サイズ
ポスター寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09504566PCSKU-A2R対応ウエイトアーム:両面:SKW-Bポスター:A2420×594
31,000
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09504584PCSKD-A2K対応ウエイトアーム:片面:SKW-Aポスター:A2420×594
20,000
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09504609PCSKD-A2R対応ウエイトアーム:両面:SKW-Bポスター:A2420×594
31,000
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09504627PCSKU-B2K対応ウエイトアーム:片面:SKW-Bポスター:B2515×728
28,000
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09504645PCSKU-B2R対応ウエイトアーム:両面:SKW-Cポスター:B2515×728
43,500
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09504663PCSKD-B2K対応ウエイトアーム:片面:SKW-Bポスター:B2515×728
28,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09504688PCSKD-B2R対応ウエイトアーム:両面:SKW-Cポスター:B2515×728
43,500
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09504706PCSKU-A1K対応ウエイトアーム:片面:SKW-Bポスター:A1594×841
29,800
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09504724PCSKU-A1R対応ウエイトアーム:両面:SKW-Cポスター:A1594×841
45,600
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09504749PCSKD-A1K対応ウエイトアーム:片面:SKW-Bポスター:A1594×841
29,800
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09504767PCSKD-A1R対応ウエイトアーム:両面:SKW-Cポスター:A1594×841
45,600
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カタログスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする