カタログケーススタンド看板

カタログケーススタンド看板 - 常磐精工カタログケーススタンド看板 - 常磐精工カタログケーススタンド看板 - 常磐精工カタログケーススタンド看板 - 常磐精工カタログケーススタンド看板 - 常磐精工カタログケーススタンド看板 - 常磐精工カタログケーススタンド看板 - 常磐精工カタログケーススタンド看板 - 常磐精工

ポスターとA4カタログを一緒に展示することでカタログ配布の促進。

仕様カタログケース/塩ビ2mm厚(スライド仕切り板1枚付属)※仕切り板1枚付属しております。材質面板/アルミ複合板(白)+アクリル板透明3mm厚シルバー材質(フレーム)フレーム:アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)使用場所屋内・屋外(ポスターには耐水加工が必要です)材質(レール)レール/アルミジョイナー/アルマイト仕上(シルバー)内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ステイ、金具はシルバー色です。
※パンフレットケース1段に付きスライド仕切り板1枚付属しております。※個人宅への配送はできません。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
サイズ
ポスター寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09504828KCSKU-A2K対応ウエイトアーム:片面:SKW-Aポスター:A2420×594
20,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09504846KCSKU-A2R対応ウエイトアーム:片面:SKW-Bポスター:A2420×594
31,000
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09504864KCSKD-A2K対応ウエイトアーム:片面:SKW-Aポスター:A2420×594
20,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09504889KCSKD-A2R対応ウエイトアーム:片面:SKW-Bポスター:A2420×594
31,000
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09504907KCSKU-B2K対応ウエイトアーム:片面:SKW-Bポスター:B2515×728
28,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09504925KCSKU-B2R対応ウエイトアーム:両面:SKW-Cポスター:B2515×728
43,500
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09504943KCSKD-B2K対応ウエイトアーム:片面:SKW-Bポスター:B2515×728
28,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09504968KCSKD-B2R対応ウエイトアーム:両面:SKW-Cポスター:B2515×728
43,500
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09504986KCSKU-A1K対応ウエイトアーム:片面:SKW-Bポスター:A1594×841
29,800
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09505004KCSKU-A1R対応ウエイトアーム:両面:SKW-Cポスター:A1594×841
45,600
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09505029KCSKD-A1K対応ウエイトアーム:片面:SKW-Bポスター:A1594×841
29,800
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09505047KCSKD-A1R対応ウエイトアーム:両面:SKW-Cポスター:A1594×841
45,600
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カタログスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする