曜日別特売

ケーススタンド看板

ケーススタンド看板 - 常磐精工ケーススタンド看板 - 常磐精工ケーススタンド看板 - 常磐精工ケーススタンド看板 - 常磐精工ケーススタンド看板 - 常磐精工ケーススタンド看板 - 常磐精工ケーススタンド看板 - 常磐精工ケーススタンド看板 - 常磐精工

スタンド1台の内にたくさんのパンフレットを展示できるスタンド。

材質(フレーム)フレーム:アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)材質(レール)レール/アルミジョイナー/アルマイト仕上(シルバー)シルバー使用場所屋内・屋外(ポスターには耐水加工が必要です)内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送はできません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09505065CSK-450×4K面板/アルミ複合板(白)、パンフレットケース/塩ビ2mm厚(スライド仕切り板付)※仕切り板3枚付属しております。対応ウエイトアーム:SKW-A
26,600
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09505074CSK-450×8R面板/アルミ複合板(白)、パンフレットケース/塩ビ2mm厚(スライド仕切り板付)※仕切り板3枚付属しております。対応ウエイトアーム:SKW-B
44,300
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09505083CSK-450×4KH面板/アルミ複合板(白)、パンフレットケース/塩ビ2mm厚(スライド仕切り板付)※仕切り板3枚付属しております。対応ウエイトアーム:SKW-A
27,700
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09505099CSK-450×8RH面板/アルミ複合板(白)、パンフレットケース/塩ビ2mm厚(スライド仕切り板付)※仕切り板3枚付属しております。対応ウエイトアーム:SKW-B
45,400
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09505108CSK-600×4K面板/アルミ複合板(白)、パンフレットケース/塩ビ2mm厚(スライド仕切り板付)※仕切り板4枚付属しております。対応ウエイトアーム:SKW-A
34,900
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09505117CSK-600×8R面板/アルミ複合板(白)、パンフレットケース/塩ビ2mm厚(スライド仕切り板付)※仕切り板4枚付属しております。対応ウエイトアーム:SKW-B
57,700
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09505126CSK-600×4KH面板/アルミ複合板(白)、パンフレットケース/塩ビ2mm厚(スライド仕切り板付)※仕切り板4枚付属しております。対応ウエイトアーム:SKW-A
36,000
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09505135CSK-600×8RH面板/アルミ複合板(白)、パンフレットケース/塩ビ2mm厚(スライド仕切り板付)※仕切り板4枚付属しております。対応ウエイトアーム:SKW-B
58,800
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カタログスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする