常磐精工
カウンターアクリルスタンド
PCプリンター出力のチラシやポップもアクリルカバー付で印象度UP。
材質
面板:背面:アクリル板透明2mm厚、前面:アクリル透明5mm厚
色
シルバー、(アクリル板)透明
サイズ
ポスター:A4
材質(ベース)
スチール製/クロムメッキ仕上 Φ94×L20mm
使用場所
屋内専用
材質(ビス)
化粧ビス/Φ20mmアルミ製/アルマイト仕上
面板寸法(W×H)(mm)
280×367
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※本体高さは角度によって変更※個人宅への配送はできません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポスター寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09505144
CUAS-A4T
210×297
¥
15,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09505153
CUAS-A4Y
297×210
¥
15,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。