曜日別特売

カウンターホワイトスタンド

カウンターホワイトスタンド - 常磐精工カウンターホワイトスタンド - 常磐精工カウンターホワイトスタンド - 常磐精工カウンターホワイトスタンド - 常磐精工カウンターホワイトスタンド - 常磐精工カウンターホワイトスタンド - 常磐精工カウンターホワイトスタンド - 常磐精工カウンターホワイトスタンド - 常磐精工

PCプリンター出力のチラシやポップもアクリルカバー付で印象度UP。

材質前面:アクリル透明2mm厚/面取り・研磨加工済み・角R加工、面板:背面:アルミ複合板白3mm厚、シルバー、(アクリル板)透明材質(ベース)スチール製/クロムメッキ仕上 Φ94×L20mm使用場所屋内専用材質(ビス)化粧ビス/Φ20mmアルミ製/アルマイト仕上内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※本体高さは角度によって変更※個人宅への配送はできません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ポスター寸法(mm)
面板寸法(W×H)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09505205CUWS-A4Tポスター:A4210×297280×370
12,500
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09505214CUWS-A4Yポスター:A4297×210370×280
12,500
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09505223CUWS-A3Tポスター:A3297×420370×490
18,000
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09505239CUWS-A3Yポスター:A3420×297490× 370
18,000
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする