常磐精工
ウォールメイキャップアクリル
案内や販促の告知を展示するのに高い訴求効果を発揮。
壁面サインのスタンダードスタイル。
材質
面板/前面:アクリル透明5mm厚(テーパー面取り・研磨加工済み)、背面:アクリル透明2mm厚、
色
(アクリル板)透明
使用場所
屋内専用
材質(ビス)
化粧ビス:Φ20アルミ製/アルマイト仕上/4本付
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送はできません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
面板寸法(W×H)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09505528
WKT-A4
ポスター:A4
280×367
¥
10,200
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09505537
WKT-A3
ポスター:A3
367×490
¥
13,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。