常磐精工
ウォールメイキャップクリア
案内や販促の告知を展示するのに高い訴求効果を発揮。
壁面サインのスタンダードスタイル。
材質
面板/前面:アクリル透明2mm厚(面取り・研磨加工済み・角R加工)、背面:アクリル透明2mm厚(面取り・研磨加工済み・角R加工)
使用場所
屋内専用
材質(ビス)
化粧ビス:Φ20アルミ製/アルマイト仕上/4本付
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送はできません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
面板寸法(W×H)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09505546
WTT-B5
ポスター:B5
252×327
¥
9,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09505555
WTT-A4
ポスター:A4
280×370
¥
9,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09505564
WTT-B4
ポスター:B4
327×434
¥
10,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09505573
WTT-A3
ポスター:A3
370×490
¥
10,900
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09505589
WTT-B3
ポスター:B3
435×585
¥
11,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。