ウォールメイキャップホワイト

ウォールメイキャップホワイト - 常磐精工ウォールメイキャップホワイト - 常磐精工ウォールメイキャップホワイト - 常磐精工ウォールメイキャップホワイト - 常磐精工ウォールメイキャップホワイト - 常磐精工ウォールメイキャップホワイト - 常磐精工ウォールメイキャップホワイト - 常磐精工ウォールメイキャップホワイト - 常磐精工

案内や販促の告知を展示するのに高い訴求効果を発揮。
壁面サインのスタンダードスタイル。

使用場所屋内専用内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送はできません。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
サイズ
材質(ビス)
面板寸法(W×H)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09505686WTW-B5面板/前面:アクリル透明2mm厚(面取り・研磨加工済み・角R加工)、背面:アルミ複合板白3mm厚(面取り・角R加工)ポスター:B5化粧ビス:Φ20アルミ製/アルマイト仕上/4ヶ付252×327
9,400
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09505695WTW-A4面板/前面:アクリル透明2mm厚(面取り・研磨加工済み・角R加工)、背面:アルミ複合板白3mm厚(面取り・角R加工)ポスター:A4化粧ビス:Φ20アルミ製/アルマイト仕上/4ヶ付280×370
9,600
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09505704WTW-B4面板/前面:アクリル透明2mm厚(面取り・研磨加工済み・角R加工)、背面:アルミ複合板白3mm厚(面取り・角R加工)ポスター:B4化粧ビス:Φ20アルミ製/アルマイト仕上/4ヶ付327×434
10,600
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09505713WTW-A3面板/前面:アクリル透明2mm厚(面取り・研磨加工済み・角R加工)、背面:アルミ複合板白3mm厚(面取り・角R加工)ポスター:A3化粧ビス:Φ20アルミ製/アルマイト仕上/4ヶ付370×490
11,150
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09505729WTW-B3面板/前面:アクリル透明2mm厚(面取り・研磨加工済み・角R加工)、背面:アルミ複合板白3mm厚(面取り・角R加工)ポスター:B3化粧ビス:Φ20アルミ製/アルマイト仕上/4ヶ付435×585
11,900
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09505738WTW-A2-ポスター:A2化粧ビス:Φ20アルミ製/アルマイト仕上/4ヶ付490×664
13,200
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09505747WTW-B2面板/前面:アクリル透明2mm厚(面取り・研磨加工済み・角R加工)、背面:アルミ複合板白3mm厚(面取り・角R加工)ポスター:B2化粧ビス:Φ20アルミ製/アルマイト仕上/4ヶ付585×798
16,900
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09505756WTW-A1-ポスター:A1化粧ビス:Φ20アルミ製/アルマイト仕上/4ヶ付664×910
19,200
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09505765WTW-B1Y面板/前面:アクリル透明2mm厚(面取り・研磨加工済み・角R加工)、背面:アルミ複合板白3mm厚(面取り・角R加工)ポスター:B1化粧ビス:Φ20アルミ製/アルマイト仕上/6ヶ付798×1100(穴6ヶ)
34,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする