常磐精工
枠付ブラックボード
吊り下げても邪魔にならない薄いフレーム!
磁石も使えるマーカーボード
材質
ブラックボード 3mm
色
ブラック
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送はできません。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パネルサイズ(mm)
タイプ
面板有効寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09506544
BBW300×300
W778×H1080×D21、パネルフレーム幅:32
300×300
288×288
¥
6,300
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09506553
BBW300×450
W778×H1080×D21、パネルフレーム幅:32
300×450
288×438
¥
7,100
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09506569
BBW300×600
W778×H1080×D21、パネルフレーム幅:32
300×600
288×588
¥
7,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09506578
BBW300×900
W778×H1080×D21、パネルフレーム幅:32
300×900
288×888
¥
9,500
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09506587
BBW450×450
W565×H778×D21、パネルフレーム幅:32
450×450
438×438
¥
8,100
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09506596
BBW450×600
W565×H778×D21、パネルフレーム幅:32
450×600
438×588
¥
9,200
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09506605
BBW450×900
W565×H778×D21、パネルフレーム幅:32
450×900
438×888
¥
11,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09506614
BBW600×900
W565×H778×D21、パネルフレーム幅:32
600×900
588×888
¥
14,200
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。