常磐精工
サポートサイン 車いすアクリルカバー
サポートサイン 非常搬送用 ”車いす”タイプ
看板が車いすへ、人命救助や資材運搬に役立つツールに!
材質(フレーム)
フレーム:本体アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)
質量(kg)
18
色
シルバー
キャスター径(Φmm)
125
使用場所
屋内・屋外(ポスターには耐水加工が必要です)
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送はできません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09507829
SPS-ISU-AC
18
アルミ複合板(白)3mm厚/透明アクリルカバー1.5mm厚、シート/ターポリン(白)
¥
141,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09507838
SPS-ISU-ACKC
18
アルミ複合板(白)3mm厚/透明アクリルカバー1.5mm厚塩ビケース(透明)A4縦/2列(仕切板はスライド式)2mm厚、シート/ターポリン(白)
¥
141,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。