サポートサイン 車いすホワイトボード

サポートサイン 車いすホワイトボード - 常磐精工サポートサイン 車いすホワイトボード - 常磐精工サポートサイン 車いすホワイトボード - 常磐精工サポートサイン 車いすホワイトボード - 常磐精工サポートサイン 車いすホワイトボード - 常磐精工サポートサイン 車いすホワイトボード - 常磐精工サポートサイン 車いすホワイトボード - 常磐精工サポートサイン 車いすホワイトボード - 常磐精工

サポートサイン 非常搬送用 ”車いす”タイプ
看板が車いすへ、人命救助や資材運搬に役立つツールに!

材質シート/ターポリン(白)、マーカーボード(ホワイト)3mm厚材質(フレーム)フレーム:本体アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)質量(kg)18シルバーキャスター径(Φmm)125使用場所屋内・屋外面板寸法(W×H)(mm)A1(594×841)内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送はできません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
面板寸法(W×H)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09507847SPS-ISU-WB18A1(594×841)
142,000
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09507856SPS-ISU-WBKC18A1(594×841)
142,000
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

担架」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする