自作のラジコンおもちゃの操作SWとして使用。外形寸法が小さくコンパクトで、操作感も良いので、子供のおもちゃのSWとして最適。
オークションで手に入れたフェルナンデスDEGI-ZOの切替スイッチのノブが破損していたので、同寸法のミヤマDS-102を購入し置き換えた。
無事機能しており、安い買い物でした。
1972年に購入したMS-102と1963年に購入したその前のバージョンのものを使用していましたが、1963年バージョンのものがいよいよ使えなくなったので、交換しました。1972年バージョンのものは型番の刻印がはっきり目視できますが、今回のDS-102は刻印が目視できません。同じ仕様のものを長年製造して戴けてありがたいです。