ミヤマ電器
押ボタンスイッチ DS-299/MS-300
(1件のレビュー)
種類
非照光式
動作方式
モメンタリ
動作特性
ノンロック
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(MIN)/DC500V
取付穴径(Φmm)
6.2、2.4
接触抵抗(mΩ)
20以下(MAX)
絶縁耐圧
AC 1000V 1分間
スイッチ特性
ON-(ON)
電流容量
3A125V.AC
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボタン色
回路
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38906226
DS-299-K
黒
SPDT(3P)
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
38906235
DS-299-R
赤
SPDT(3P)
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
38906253
DS-299-Y
黄
SPDT(3P)
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
38906375
MS-300-K
黒
DPDT(6P)
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
当日出荷
38906384
MS-300-R
赤
DPDT(6P)
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
当日出荷
38906244
DS-299-W
白
SPDT(3P)
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください