swingy(スインギー) ロータイプ<配送時組立サービス付>

swingy(スインギー) ロータイプ<配送時組立サービス付> - イトーキswingy(スインギー) ロータイプ<配送時組立サービス付> - イトーキswingy(スインギー) ロータイプ<配送時組立サービス付> - イトーキswingy(スインギー) ロータイプ<配送時組立サービス付> - イトーキswingy(スインギー) ロータイプ<配送時組立サービス付> - イトーキ

腰をスイングさせて、気軽にストレッチできるスツール。頭の位置をあまり動かさず、腰から下だけを揺らし動かすことが可能。視点が変わらないので、会話をしながら、PCの画面を見ながら、軽くストレッチすることができます。(※ハイタイプは非スイングタイプです。)

用途ミーティングチェア スインギーシリーズ種別スツール内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。・1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※WEB注文限定です
全35種類を絞り込む
35種類すべて表示中
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
座面寸法(幅×奥行)(mm)
本体質量(kg)
素材
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07929277KSW-101C-T1129ブラック・ブラック540×435×450~475405×4356.2ファブリック
48,000
39,980
43,978(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07929365KSW-101C-W9032ホワイト・リープグリーン540×435×450~475405×4356.2ファブリック
48,000
39,980
43,978(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07929435KSW-101C-W9111ホワイト・ブラッドオレンジ540×435×450~475405×4356.2ファブリック
48,000
39,980
43,978(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07929505KSW-101C-W9125ホワイト・ホワイトグレー540×435×450~475405×4356.2ファブリック
48,000
35,980
39,578(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07929609KSW-101C-W9178ホワイト・オリーブイエロー540×435×450~475405×4356.2ファブリック
48,000
39,980
43,978(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07929627KSW-10117-T1ブラック・ウォールナット540×435×420~450400×4355.7木製
55,800
49,980
54,978(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07929645KSW-10117-W9ホワイト・ウォールナット540×435×420~450400×4355.7木製
55,800
49,980
54,978(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07929679KSW-10194-T1ブラック・メイプル540×435×420~450400×4355.7木製
41,500
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07929697KSW-10194-W9ホワイト・メイプル540×435×420~450400×4355.7木製
41,500
32,980
36,278(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07929024KSW-101C-R6158フレーム:ストロングレッド /座布地:ディープローズ540×435×450~475405×4356.2ファブリック
38,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07929067KSW-101C-T1016フレーム:ブラック/座布地:ビターチョコレート540×435×450~475405×4356.2ファブリック
38,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07929094KSW-101C-T1032フレーム:ブラック/座布地:リープグリーン540×435×450~475405×4356.2ファブリック
38,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07929164KSW-101C-T1103フレーム:ブラック/座布地:ラズベリーピンク540×435×450~475405×4356.2ファブリック
38,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07929198KSW-101C-T1111フレーム:ブラック/座布地:ブラッドオレンジ540×435×450~475405×4356.2ファブリック
38,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07929225KSW-101C-T1121フレーム:ブラック/座布地:アーモンドベージュ540×435×450~475405×4356.2ファブリック
38,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07929259KSW-101C-T1125フレーム:ブラック/座布地:ホワイトグレー540×435×450~475405×4356.2ファブリック
38,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07929295KSW-101C-T1158フレーム:ブラック/座布地:ディープローズ540×435×450~475405×4356.2ファブリック
38,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07929329KSW-101C-T1178フレーム:ブラック/座布地:オリーブイエロー540×435×450~475405×4356.2ファブリック
38,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07929347KSW-101C-W9016フレーム:ホワイト/座布地:ビターチョコレート540×435×450~475405×4356.2ファブリック
38,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07929399KSW-101C-W9103フレーム:ホワイト/座布地:ラズベリーピンク540×435×450~475405×4356.2ファブリック
38,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07929469KSW-101C-W9121フレーム:ホワイト/座布地:アーモンドベージュ540×435×450~475405×4356.2ファブリック
38,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07929566KSW-101C-W9129フレーム:ホワイト/座布地:ブラック540×435×450~475405×4356.2ファブリック
38,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07929584KSW-101C-W9158フレーム:ホワイト/座布地:ディープローズ540×435×450~475405×4356.2ファブリック
38,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07929724KSW-101DR-T1K1フレーム:ブラック/座布地:セピアブラウン540×435×450~475405×4356.2ファブリック
35,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07929749KSW-101DR-T1L6フレーム:ブラック/座布地:アップルグリーン540×435×450~475405×4356.2ファブリック
35,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07929767KSW-101DR-T1N2フレーム:ブラック/座布地:インディゴブルー540×435×450~475405×4356.2ファブリック
35,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07929785KSW-101DR-T1T1フレーム:ブラック/座布地:ブラック540×435×450~475405×4356.2ファブリック
35,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07929819KSW-101DR-T1W9フレーム:ブラック/座布地:ホワイト540×435×450~475405×4356.2ファブリック
35,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07929837KSW-101DR-T1Y8フレーム:ブラック/座布地:パンプキンイエロー540×435×450~475405×4356.2ファブリック
35,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07929864KSW-101DR-W9K1フレーム:ブラック/座布地:セピアブラウン540×435×450~475405×4356.2ファブリック
35,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07929889KSW-101DR-W9L6フレーム:ブラック/座布地:アップルグリーン540×435×450~475405×4356.2ファブリック
35,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07929907KSW-101DR-W9N2フレーム:ブラック/座布地:インディゴブルー540×435×450~475405×4356.2ファブリック
35,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07929943KSW-101DR-W9T1フレーム:ブラック/座布地:ブラック540×435×450~475405×4356.2ファブリック
35,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07929977KSW-101DR-W9W9フレーム:ブラック/座布地:ホワイト540×435×450~475405×4356.2ファブリック
35,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07930004KSW-101DR-W9Y8フレーム:ブラック/座布地:パンプキンイエロー540×435×450~475405×4356.2ファブリック
35,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スツール・オットマン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする