アイトス
Lumeiere 静電超軽量メディカルシューズ(男女兼用)
色
ホワイト
仕様
静電性
材質
甲被:合成皮革+ナイロンメッシュ、底:EVA+合成ゴム
サイズ
ウイズ・EEE
質量(g)
160±10(23cm・片足)
色番
001
内容量
1足
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07999426
861389
22
¥
6,100
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
07999444
861389
23
¥
6,100
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
07999453
861389
23.5
¥
6,100
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
07999469
861389
24
¥
6,100
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
07999478
861389
24.5
¥
6,100
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
07999487
861389
25
¥
6,100
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
07999496
861389
25.5
¥
6,100
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
07999505
861389
26
¥
6,100
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
07999514
861389
26.5
¥
6,100
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
07999523
861389
27
¥
6,100
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
07999539
861389
28
¥
6,100
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
07999435
861389
22.5
¥
6,100
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください