ポリ・ペール缶用 ポータブルポンプ

ポリ・ペール缶用 ポータブルポンプ - エレポン化工機

ムダを省いたコンパクトタイプですから、軽量で取扱いが簡単です。
モータ部で流量可変を楽々切替。2段変速スイッチが付いています。
耐蝕性抜群。ポリプロピレン、PVDFとステンレス製がありますので強酸、強アルカリから溶剤まで優れた耐蝕性が保証されます。
モータ部とポンプ部の脱着が簡単。同じモータ部で別の材質のポンプ部をご使用いただけます。
RoHS対応品です。

用途
メッキ工場、化学薬品工場、薬品倉庫などでの薬液の小分け、移送、補充
食品工場、金属工場、排水処理場などでの薬品移送補充
実験、研究室、病院などでの薬品補充
その他薬液全般の移送
最大吐出量(L/min)30最高使用温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応駆動源100V/230W使用可能粘度(mPa・s)最大200内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
材質
質量(kg)
区分
最大揚程(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07999889CB-235JFΦ19フッ素樹脂ホース 1.5m(インペラー)ETFE、(外側チューブ)PVDF、(主軸)ハステロイC、(パッキン)PTFE1.8PVDF製4.5
オープン
249,800
274,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07999898CB-235JSΦ12フッ素樹脂ホース 1.5m(インペラー)ETFE、(外側チューブ)SUS-316、(主軸)SUS-316、(パッキン)PE2.6ステンレス製(SUS-316)7.5
オープン
279,800
307,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペール缶用ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする