ドラム缶用 ポータブルポンプ

ドラム缶用 ポータブルポンプ - エレポン化工機

ムダを省いたコンパクトタイプですから、軽量で取扱いが簡単です。
モータの手元で簡単に流量可変。流量可変ダイヤル(目盛1~7)の操作だけです。
耐蝕性抜群。ポリプロピレン、PVDFとステンレス製がありますので強酸、強アルカリから溶剤まで優れた耐蝕性が保証されます。
RoHS対応品です。

用途
メッキ工場、化学薬品工場、薬品倉庫などでの薬液の小分け、移送、補充
食品工場、金属工場、排水処理場などでの薬品移送補充
実験、研究室、病院などでの薬品補充
その他薬液全般の移送
最高使用温度(℃)80吐出口径R3/4 SUSホース使用可能粘度(mPa・s)最大230内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用液
最大吐出量(L/min)
最大揚程(m)
長さ(mm)
電源(V)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07999934CB-365F低粘度薬液1008ポンプ長=1000mmAC1003.6
オープン
339,800
373,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07999943CB-365SE低粘度薬液1307ポンプ長=1000mmAC1006.8(ホース含む)
オープン
349,800
384,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07999968CB-210SE低粘度薬液805ポンプ長=1000mmAC10011.5(ホース含む)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ケミカルポンプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/528/
2023-03-20

ドラム缶用ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする