曜日別特売

T ネオカラー

T ネオカラー - ターナー色彩T ネオカラー - ターナー色彩T ネオカラー - ターナー色彩T ネオカラー - ターナー色彩T ネオカラー - ターナー色彩T ネオカラー - ターナー色彩T ネオカラー - ターナー色彩T ネオカラー - ターナー色彩
(4件のレビュー)

屋外用絵具の代名詞[合成樹脂系・不透明絵具(マットタイプ)]ツヤ消しのムラのない仕上がりで、色を重ねても、ナキ・ニジミのないノンブリード性。
水で溶けて、乾けば耐水性になりますので屋外でも安心して描けます。
厳選された顔料を使用していますので発色がよく、プロコースにも適しています。

46件中 146各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
080009661個(250mL)
オープン
930
1,023(税込)
当日出荷
080009841個(250mL)
オープン
930
1,023(税込)
当日出荷
080010271個(250mL)コバルト
オープン
930
1,023(税込)
当日出荷
080010631個(250mL)
オープン
1,050
1,155(税込)
当日出荷
080010881個(250mL)
オープン
1,050
1,155(税込)
当日出荷
080011241個(250mL)
オープン
1,050
1,155(税込)
当日出荷
080011491個(600mL)
オープン
1,420
1,562(税込)
3日以内出荷
返品不可
080011581個(600mL)アンバー
オープン
1,420
1,562(税込)
3日以内出荷
返品不可
080011671個(600mL)
オープン
1,420
1,562(税込)
当日出荷
※色見本080011761個(600mL)
オープン
1,650
1,815(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月5日
080011851個(600mL)レモン
オープン
1,650
1,815(税込)
3日以内出荷
返品不可
080011941個(600mL)イエローライト
オープン
1,650
1,815(税込)
当日出荷
080012031個(600mL)オレンジ
オープン
1,650
1,815(税込)
10日以内出荷
返品不可
080012191個(600mL)
オープン
1,650
1,815(税込)
3日以内出荷
返品不可
080012281個(600mL)
オープン
1,650
1,815(税込)
3日以内出荷
返品不可
080012371個(600mL)新橋
オープン
1,650
1,815(税込)
10日以内出荷
返品不可
080012461個(600mL)コバルト
オープン
1,650
1,815(税込)
3日以内出荷
返品不可
080012551個(600mL)
オープン
1,650
1,815(税込)
3日以内出荷
返品不可
080012641個(600mL)
オープン
1,650
1,815(税込)
3日以内出荷
返品不可
080012731個(600mL)ピンク
オープン
1,650
1,815(税込)
10日以内出荷
返品不可
※色見本080012891個(600mL)
オープン
1,880
2,068(税込)
当日出荷
080012981個(600mL)朱赤
オープン
1,880
2,068(税込)
当日出荷
080013071個(600mL)
オープン
1,880
2,068(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月30日
080013161個(600mL)オペラレッド
オープン
1,880
2,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
080013251個(600mL)ロ-ズ
オープン
1,880
2,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
080013341個(600mL)赤紫
オープン
1,880
2,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
080013431個(600mL)群青
オープン
1,880
2,068(税込)
当日出荷
080009141個(250mL)黄緑
オープン
取扱い終了
080009231個(250mL)黄土
オープン
取扱い終了
返品不可
080009391個(250mL)
オープン
取扱い終了
返品不可
080009481個(250mL)アンバー
オープン
取扱い終了
返品不可
080009571個(250mL)
オープン
取扱い終了
返品不可
080009751個(250mL)レモン
オープン
取扱い終了
返品不可
080009931個(250mL)オレンジ
オープン
取扱い終了
返品不可
080010181個(250mL)新橋
オープン
取扱い終了
080010361個(250mL)
オープン
取扱い終了
返品不可
080010451個(250mL)
オープン
取扱い終了
返品不可
080010541個(250mL)ピンク
オープン
取扱い終了
返品不可
080010791個(250mL)朱赤
オープン
取扱い終了
返品不可
080010971個(250mL)オペラレッド
オープン
取扱い終了
返品不可
080011061個(250mL)ローズ
オープン
取扱い終了
返品不可
080011151個(250mL)赤紫
オープン
取扱い終了
返品不可
080011331個(250mL)群青
オープン
取扱い終了
返品不可
080013591個(250mL)青金
オープン
取扱い終了
返品不可
080013681個(250mL)赤金
オープン
取扱い終了
返品不可
080013771個(250mL)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-02
用途: 工作、イラストなど

発色が良い、塗りやすく文字も書きやすく隠ぺいせいも良いです。
長く置くと沈殿しているので、良く撹拌するのが必要ですね。

2025-05-22
用途: 文字、イラスト

乾燥後の重ね塗りしても下色が溶けないし耐水性、隠蔽性が良い

2024-12-24
用途: 作品の色付けにいつも使っている
その他業種

長年使っている。渇きが早い。重ね塗りできる。ターナーはよい商品だと思う

対象商品 : 08001289
2018-06-16
用途: 文字家紋加工
蔭山利兵衛商店卸売・小売業

年々値段が高くなっている。必要なものなので値段の据え置きを希望する。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絵具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする