ナニワ洋紙店
トレーシングペーパー
厚手のトレーシングペーパーで、造形に向いています。
仕様
斤量:133kg
材質
紙
寸法(mm)
392×544
サイズ
四切
内容量
1セット(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08001867
‐
オープン
¥
2,091
¥
2,300
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください