ウッド調フォトフレーム

ウッド調フォトフレーム - グリーンオーナメントウッド調フォトフレーム - グリーンオーナメントウッド調フォトフレーム - グリーンオーナメントウッド調フォトフレーム - グリーンオーナメントウッド調フォトフレーム - グリーンオーナメントウッド調フォトフレーム - グリーンオーナメント
(2件のレビュー)

フレームがウッド調
色取り混ぜ

セット内容本体×1材質EPS、MDF、PVC、スチール寸法(mm)約230×320×10サイズA4質量(g)15内容量1個
注意
※色の指定はできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08003215
オープン
155
171(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08003215
2024-06-30
用途: 肖像画の展示
Studio Capito教育・研究機関

安くて使いやすい。家族のそれぞれの肖像画をアプリで作成し、廊下にズラッと並べて遊びました。安いので、何人でも作れて遊びがいがあります。裏面の吊り金具は、甚だしくセンターからずれていて、これ一本で吊るすと悲惨です。一工夫必要です。

1が参考にしています
対象商品 : 08003215
2022-12-05
用途: 室内壁面に使用
その他業種

価格的に仕方ないかもしれませんが、裏の留め金が余にも質素で爪では起きづらく数回取り替えると折れるか変形しそうです。もう少し改善されると嬉しいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする