バドミントン ジュニア

バドミントン ジュニア - グリーンオーナメント

外遊びの大定番
※1本の価格になります。※色取り混ぜ
材質:スチール,ナイロン,木,PE,ポリウレタン。サイズ:約200×460×20mm。セット内容:本体×1

用途体を動かす遊びや体育・運動あそびやワークショップに。セット内容本体×1材質スチール、ナイロン、木、PE、ポリウレタン寸法(mm)約200×460×20質量(g)15内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08003249
オープン
219
241(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする