曜日別特売

画用紙 16切

画用紙 16切 - ゴークラ
(1件のレビュー)

水彩絵具や墨、クレヨン、鉛筆ののり発色等がよく、表面は柔軟性に優れ、水彩画、墨絵、イラストレーションなどオールマイティーに使えます。紙色は白でほどよくにじみ止めをしてある学校用画用紙です。水彩絵具、クレヨン、クレパス、鉛筆ののりも良いです。

サイズ16切寸法(mm)182×257材質再生紙・古紙含有率70%内容量1セット(100枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08003303斤量:#150
オープン837
679
アウトレット
747(税込)
当日出荷
残り1点です
08003319斤量:#200
オープン1,055
1,055
1,161(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08003319
2023-07-02
用途: スケッチに使用
その他業種

A4サイズより小さく、スケッチの小品製作にちょうど良い大きさです。またクレヨンを初めて使う幼児のお絵描きには、通常A3やB4サイズを半裁して使用していますが、この大きさでいいかなかなあと思いました。惜しげなく使えてコスパ最高です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スケッチブック/紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする