曜日別特売

手作りたとう(色紙サイズ)

手作りたとう(色紙サイズ) - スギウラ手作りたとう(色紙サイズ) - スギウラ
(1件のレビュー)

242×273mmの色紙が入れられます。
サイズ:展開時 265×820mm 収納時 265×320mm。セット内容:台紙×1、 透明板×1、 平紐×1、 平紐用シール×1、 枠用シール×4、 題目シール×1

用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。セット内容台紙×1、透明板×1、平紐×1、平紐用シール×1、枠用シール×4、題目シール×1寸法(mm)展開時:265×820、収納時:265×320内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08003355
オープン
610
671(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08003355
2019-11-30
用途: 書画教室で使っています。

教室で描きあげた作品を入れて飾ります。値段がお手頃で、飾ると高級感もあります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

典礼用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする