ミューズ[画材]
Muスケッチボックス
BOX色:白茶、サンフラワーペーパーA画、ケナフクロッキー(クリーム)、用紙枚数:各10
サイズ:F6 (409×318mm)
用途
図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。
セット内容
サンフラワーペーパーA画<135>、ケナフクロッキー(クリーム)、用紙枚数:各10
色
BOX:白茶
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08003793
BX-4006
409×318
F6
オープン
¥
750
¥
825
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08003784
BX-4004
334×242
F4
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください