ミューズ[画材]
Mu スケッチブック
本型 スプリング
材質:紙。サイズ:B4。セット内容:画用紙17枚
用途
図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。
サイズ
B4
材質
紙
枚数
画用紙17枚
製本
本型 スプリング
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(表紙)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08003915
SC9054
ブルー
オープン
¥
550
¥
605
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08003924
SC9054
グリーン
オープン
¥
550
¥
605
(税込)
10日以内出荷
返品不可
08003933
SC9054
ブラウン
オープン
¥
550
¥
605
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください