デコピン ミニミニスケッチブック

デコピン ミニミニスケッチブック - セキセイデコピン ミニミニスケッチブック - セキセイデコピン ミニミニスケッチブック - セキセイデコピン ミニミニスケッチブック - セキセイデコピン ミニミニスケッチブック - セキセイデコピン ミニミニスケッチブック - セキセイデコピン ミニミニスケッチブック - セキセイデコピン ミニミニスケッチブック - セキセイ

手のひらサイズでとってもかわいい♪ けれど中身はしっかりスケッチブック!
デコピンが表紙になった、かわいいミニミニサイズのスケッチブック。ボールチェーン付で、バッグやポーチに付ければ
チャームとしても楽しめる!
ちょっと描きたい時、思いついた瞬間、さっと描ける小さな相棒♪ バッグやポーチに付けて、いつでも一緒におでかけできます。
かわいいデコピンのぬいぐるみが表紙のデザイン全5種類。
中紙には本格的なスケッチブック用紙を使用。
小さくても用紙は本格的!
・表面の程よく自然な(シボ)が表現を豊かにします。
・発色が良く、修正や加筆を施しても傷みにくい強度を備えています。
・鉛筆やペンでのお絵かきはもちろん、ラフスケッチやアイデアメモにもぴったり!

仕様
中紙:20枚、ボールチェーン付
材質
(仕切パーツ)PS
寸法(mm)
縦50×横34×幅5(ボールチェーン除く)
色
3色
材質(本体)
HIPS
内容量
1冊
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
DP-8301-00 7526949875269498DP-8301-00
¥500
¥499
¥549(税込)
4日以内出荷
DP-8302-00 7526950775269507DP-8302-00
¥500
¥499
¥549(税込)
4日以内出荷
DP-8303-00 7526951675269516DP-8303-00
¥500
¥499
¥549(税込)
4日以内出荷
DP-8304-00 7526952575269525DP-8304-00
¥500
¥499
¥549(税込)
4日以内出荷
DP-8305-00 7526954175269541DP-8305-00
¥500
¥499
¥549(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スケッチブック/紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする