プラダンシート

プラダンシート - 用美(ヤマコー)
(1件のレビュー)

サイズ:300×300mm

用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。寸法(mm)300×300適合年齢(歳)3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
080039762.5大部分:ポリプロピレン 一部:ポリエチレン
オープン
155
171(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08003976
2021-09-03
用途: 商品梱包時の底板に
製造業

商品梱包時の底板に使用しました。大きなサイズのプラダンを購入してカットすれば安上がりなのかもしれませんが、こちらの商品がサイズピッタリなので購入いたしました。カットの手間を削減できたと考えれば価格的にも満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

学童文具/雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする