クレタケ マンガ ブラックインク

クレタケ マンガ ブラックインク - 呉竹

マンガやイラスト制作に適した黒インク

用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。材質液:煤・樹脂/容器:PE/キャップ:PP寸法(mm)61×51×61容量(mL)60内容量1個(60mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08004213
オープン
550
605(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする