モノタロウ

セキュリティロック アラーム付き

セキュリティロック アラーム付き - モノタロウセキュリティロック アラーム付き - モノタロウセキュリティロック アラーム付き - モノタロウセキュリティロック アラーム付き - モノタロウセキュリティロック アラーム付き - モノタロウ
(16件のレビュー)

南京錠タイプのアラーム付きセキュリティロックです。
鍵を外そうと振動を与えると3回の警告音がなり、その後更に振動を与えると10秒間自動車のクラクション音に匹敵する大音量で連続音が鳴ります。
吊(U字型金具)自体も径10mmと太く、キーそのものも重量感と屈強感がありより防犯性を高めてくれます。
吊(U字型金具)の向きにより、アラームと非アラームの使い分けができる優れものです。
電池収納部内の電池ボックスにLR44ボタン電池(別売)を6個セットしてから、電池収納部に入れてください。

用途防犯を必要とする場所の施錠用として。材質(本体)亜鉛(銅メッキ)/(吊)鉄(A3)付属品キー×3本質量(g)約553(電池含む)タイプアラーム付き南京錠本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約67×33×102(吊部含む)使用電池LR44×6個(別売)吊内径(mm)高さ約35×幅約22(最大)吊径(mm)約10内容量1個
取扱説明書:(0.4MB)
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※電池は付属しておりません。別途ご購入願います。
※アラーム機能はシャックルの挿入方向によってON状態になります。詳細は取扱説明書をご確認ください。
※本製品は解錠、盗難を予防するもので、万一発生した盗難・事故などによる被害および損失については保証しかねます。予めご了承ください。
※防水仕様ではありません。雨ざらしになる場所では使用しないでください。
※アラーム解除キーを紛失しないよう注意してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15282865-
2,298
2,528(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

アラーム付きセキュリティロック 使用方法.
この動画は、1が参考にしています。
アラーム付きセキュリティロック 電池交換方法.
【セキュリティロック アラーム付き 】音あり動画! 商品紹介.
この動画は、5が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-14
用途: 自転車の防犯防止用
自律神経整体院サービス業

頑丈な作りで、敏感すぎず、鈍感すぎずちょうどよい感じの印象。鍵の動きがとてもスムーズで丁寧に作られているのも好印象です。
あとは耐久性ですけど、こればかりは使い込んでみないとわからないところ。

1が参考にしています
対象商品 : 15282865
2024-06-28
用途: 強盗対策の為
ライトサービス自動車・二輪車・自転車関連業

セキュリティーアラームの電池挿入場所の不良でしたがすぐに交換していただきました。

対象商品 : 15282865
2023-11-01
用途: バイク防犯用
その他業種

ディスクロックに使えて、ワイヤー繋げてヘルメットロックにもなる。アラーム付き南京錠はありそうでない便利アイテム。電池交換は少し面倒でも許容範囲内。

対象商品 : 15282865
2023-10-16
用途: コンテナ倉庫の鍵
その他業種

南京錠とは比べ物にならない頑丈な作りでずっしり重いです。
アラーム付きなのでコンテナ倉庫の鍵としては立派に機能してくれそうです。

対象商品 : 15282865
2024-01-04
用途: 盗難防止のために購入しました。
電気・ガス・熱供給・水道業

音があまり大きくないので、残念でしたと思います。期待しすぎていました。

対象商品 : 15282865
2023-03-05
用途: バイクの盗難対策

バイクのディスクロックとして使用しています。
とりあえず付属の電池で1年は持ちました。最終的にいつまで持つか不明ですが、しょっちゅう交換しなくて済むのは助かります。
ロックする瞬間にピッと音が鳴るので、電池の有無が分かるのも良いです。
ワイヤーやU字ロックはどうしても破られるので、音の鳴るロックの併用は必須と思います。
2個以上付けるとさらに抑止力が増すので近々リピート予定です。

1が参考にしています
対象商品 : 15282865
2022-09-02
用途: 家のゲートのロックに
建設業・工事業

市販品と違い
かなりガッチリしているので
安心感があります

1が参考にしています
2022-06-21
用途: ハンドルにつけてます。
自動車・二輪車・自転車関連業

結構なデカさ、重さで、重厚感あります。
音もかなり大きいので、盗難防止になると思い購入しましたが、正解でした!

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーシステムの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key_system/
2023-03-20

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする