中量ラック 200kg WEタイプ

中量ラック 200kg WEタイプ - 扶桑金属工業中量ラック 200kg WEタイプ - 扶桑金属工業中量ラック 200kg WEタイプ - 扶桑金属工業中量ラック 200kg WEタイプ - 扶桑金属工業中量ラック 200kg WEタイプ - 扶桑金属工業中量ラック 200kg WEタイプ - 扶桑金属工業中量ラック 200kg WEタイプ - 扶桑金属工業中量ラック 200kg WEタイプ - 扶桑金属工業
(1件のレビュー)

段間隔は50mmピッチで調整できます。

用途中量ラックアイボリー材質(本体)スチール耐荷重(kg)200グリーン購入法適合総耐荷重(kg)800/棚1間口当り均等耐荷重(kg/台)800均等耐荷重(kg/段)200内容量1セット
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
個人宅配送不可(屋号ある場合可)
全120種類を絞り込む
段数
120種類すべて表示中
注文コード
品番
耐荷重(kg/段)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
段数
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08671356WE2109L04R200890×600×2100437.8
45,600
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08671365WE2109L04T200890×600×2100445.28
53,400
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08671374WE2109L05R200890×600×2100544.1
53,200
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08671383WE2109L05T200890×600×2100551.58
61,000
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08671399WE2109L06R200890×600×2100650.4
60,800
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08671408WE2109L06T200890×600×2100657.88
68,600
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08671417WE2109M04R200890×450×2100433
40,400
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08671426WE2109M04T200890×450×2100440.48
48,200
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08671435WE2109M05R200890×450×2100538.1
46,700
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08671444WE2109M05T200890×450×2100545.58
54,500
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08671453WE2109M06R200890×450×2100643.2
53,000
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08671469WE2109M06T200890×450×2100650.68
60,800
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08671478WE2109S04R200890×300×2100428.16
35,100
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08671487WE2109S04T200890×300×2100435.64
42,900
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08671496WE2109S05R200890×300×2100532.04
40,000
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08671505WE2109S05T200890×300×2100539.52
47,800
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08671523WE2109S06R200890×300×2100635.92
44,900
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08671548WE2109S06T200890×300×2100643.4
52,700
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08671575WE2112L04R2001190×600×2100445.44
54,000
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08671593WE2112L04T2001190×600×2100452.92
61,800
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08671618WE2112L05R2001190×600×2100553.22
63,300
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08671636WE2112L05T2001190×600×2100560.7
71,100
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08671654WE2112L06R2001190×600×2100661
72,600
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08671688WE2112L06T2001190×600×2100668.48
80,400
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08671706WE2112M04R2001190×450×2100439.64
47,600
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08671749WE2112M04T2001190×450×2100447.12
55,400
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08671785WE2112M05R2001190×450×2100545.97
55,300
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08671828WE2112M05T2001190×450×2100553.45
63,100
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08671846WE2112M06R2001190×450×2100652.3
63,000
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08671873WE2112M06T2001190×450×2100659.78
70,800
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08671898WE2112S04R2001190×300×2100433.84
41,700
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08671925WE2112S04T2001190×300×2100441.32
49,500
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08671943WE2112S05R2001190×300×2100538.71
47,800
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08671977WE2112S05T2001190×300×2100546.19
55,600
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08672004WE2112S06R2001190×300×2100643.58
53,900
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08672038WE2112S06T2001190×300×2100651.06
61,700
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08672074WE2115L04R2001490×600×2100454.16
65,400
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08672117WE2115L04T2001490×600×2100461.64
73,200
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08672178WE2115L05R2001490×600×2100563.42
76,800
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08672214WE2115L05T2001490×600×2100570.9
84,600
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08672248WE2115L06R2001490×600×2100672.68
88,200
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08672275WE2115L06T2001490×600×2100680.16
96,000
56,980
62,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08672293WE2115M04R2001490×450×2100447.36
58,400
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08672318WE2115M04T2001490×450×2100454.84
66,200
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08672336WE2115M05R2001490×450×2100554.92
68,000
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08672354WE2115M05T2001490×450×2100562.4
75,800
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08672379WE2115M06R2001490×450×2100662.48
77,600
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08672406WE2115M06T2001490×450×2100669.96
85,400
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08672424WE2115S04R2001490×300×2100440.56
49,500
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08672449WE2115S04T2001490×300×2100448.04
57,300
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥8,000/税込¥8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08672555
2020-12-25
用途: PCサーバーのラックとして使用

幅1800,奥行き600のサイズを購入しました。
そこへ一箱が15㎏位のPCを一段に7つ収納できたので、並べ終わった後に遠目に見たら、中央が1cm程度垂れていました。
全体で100㎏程度を均等に負荷していて耐荷重の半分ほどのため疑問に思い、棚板の下面をよく見てみたら、長辺の縁は折り返しのリブで補強されていて、中央にチャネルの補強が付いていました。
奥行が500あるPCの足は四隅に付いているため、棚の縁に負荷がかかっているからと判断できました。
次に購入するときは、より大きな耐荷重のラックにします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする