キャップ式ゲルインク極細ボールペン0.38mm(3本入)

キャップ式ゲルインク極細ボールペン0.38mm(3本入) - 大阪魂
(4件のレビュー)

滑らかで軽い書き心地な、滲みにくいゲルインクボールペンです。
インク漏れの心配が無いキャップ式です。

用途筆記具として先端ボール径(mm)0.38材質PC.AS.PP.TPE全長(mm)150×14×10質量(g)9(1本)方式キャップ式インク水性顔料商品タイプ本体線の太さ極細内容量1パック(3本)
注意
※用途以外に使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13913516-
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
13913516-00639091EK105-GA- Yes ハイブリッド ぺんてる 00639091Yes ハイブリッドぺんてる1本
69
税込76
ナショナルブランドの同類品です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 13913516
2022-07-17
用途: 家庭で
泉区保育ボランティアグループ「マミー」その他業種

なめらかで書き味がいいです。コストパフォーマンス良く、とてもお買い得でした。

対象商品 : 13913516
2021-07-28
用途: 連絡ノートなどに記入
その他業種

書き心地やインクの出方、色味など、大手メーカーのものと遜色なく好感がもてた。ただ、インクが乾くのが若干遅い。1番困るのは、インクが乾いた後に消しゴムで擦ると、半分くらいインクが消えて、文字が薄くなってしまう。インクの成分を改良してもらいたい。

対象商品 : 13913516
2021-04-07
用途: 現場用
株式会社遠藤製作所製造業

すぐなくす現場( ´艸`)現場従業員からの依頼でゲルインクだったので
こちらを発注!

対象商品 : 13913516
2018-06-19
用途: 事務
YUJIN工房

お薦めです。
某有名メイカーのボールペンと遜色なし。
お試し購入でいたので耐久性が確認が出来れば、この商品に乗り換えます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする