イノアック
プレス製ゴムキャスター 自在式
(1件のレビュー)
抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ
材質(車輪)
スチールホイールゴム
形状
自在車
金具
鋼板製
ストッパー
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全8種類を絞り込む
車輪径(Φmm)
選択してください
75
100
130
150
180
200
250
300
取付高(mm)
選択してください
100
144
177
198
240
250
305
374
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09488283
GR-75WJ
75
100
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
09488299
GR-100WJ
100
144
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
09488308
GR-130WJ
130
177
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
09488317
GR-150WJ
150
198
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
09488326
GR-180WJ
180
240
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
12日以内出荷
返品不可
09488335
GR-200WJ
200
250
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
09488344
GR-250WJ
250
305
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
14日以内出荷
09488353
GR-300WJ
300
374
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください