カジメイク
ターンバックルパイソンベルト
伸縮するゴム素材でしっかりフィットします。
しゃがむ作業など動きに合わせて伸びるので腰に圧迫感がありません。
ピンホールが無くメッシュ状なのでどこでも留められます。
用途
一般作業全般。
仕様
テープカット不可
サイズ
F
ウエスト(cm)
92まで
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
材質
長さ(cm)
幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08970414
7009
ゴールド
PU
98
3.8
¥
1,290
取扱い終了
08970423
7009
シルバー
PU
98
3.8
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください