曜日別特売

ターンバックルベルト

ターンバックルベルト - カジメイクターンバックルベルト - カジメイクターンバックルベルト - カジメイクターンバックルベルト - カジメイクターンバックルベルト - カジメイクターンバックルベルト - カジメイク
(1件のレビュー)

バックルを180度回転させるだけでリバーシブルとして使用が可能です。
ワーク、カジュアル使用シーンに合わせて使い分け下さい。

用途一般作業全般。仕様テープカット可能サイズFウエスト(cm)102まで内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
長さ(cm)
幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
089704487007グレーポリエステル、PU1083.8
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
089704577007ネイビーポリエステル、PU1083.8
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
089704397007カーキポリエステル、PU1083.8
548
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08970448
2021-01-13
用途: 普段使い
製造業

合皮がペラペラで、両側のミシンでしかとまっていないのでよく動きシワになる。
止め金の歯で合皮が破れ、ベルトが取れるようになり使用3日目で直すのが面倒になり今日、捨てた。
金を返してほしいレベルのゴミ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする