カジメイク
ベロア調ベルト
上質なベロア調で,手触りが良いです。ベルトは3枚貼り合せでボリューム感もあり丈夫です。
用途
一般作業全般。
仕様
テープカット可能
サイズ
F
ウエスト(cm)
102まで
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
材質
長さ(cm)
幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08970554
7013
ブラウン
PU、再生革、牛革
108
3.8
¥
1,690
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
08970563
7013
ブラック
PU、再生革、牛革
108
3.8
¥
1,690
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
08970579
7013
ベージュ
PU、再生革、牛革
108
3.8
¥
1,690
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください