ミリタリーベルト

ミリタリーベルト - カジメイクミリタリーベルト - カジメイクミリタリーベルト - カジメイクミリタリーベルト - カジメイク

落ち着いたミリタリー柄でワークにもカジュアルにも使用可能です。ベルトは3枚貼り合せでボリューム感もあり丈夫です。

用途一般作業全般。仕様テープカット可能サイズFウエスト(cm)102まで内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
長さ(cm)
幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
089705887012サンドカモPU、再生革、牛革1083.8
1,690
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
089705977012ブラックカモPU、再生革、牛革1083.8
1,690
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする