リターンベルト

リターンベルト - カジメイクリターンベルト - カジメイクリターンベルト - カジメイクリターンベルト - カジメイクリターンベルト - カジメイクリターンベルト - カジメイク
(1件のレビュー)

リターンタイプのバックルを使用。折り返すベルトの配色がアクセントになります。自由な位置で留められるのでサイズ調整が容易です。

用途一般作業全般。仕様テープカット不可サイズFウエスト(cm)98まで内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
長さ(cm)
幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
089706337006ネイビーポリエステル1083.8
1,390
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
089706497006ブラウンポリエステル1083.8
1,390
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
089706587006ブラックポリエステル1083.8
1,390
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
089706247006カーキポリエステル1083.8
1,390
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08970658
2021-11-06
用途: 作業服のベルト

装着に若干手間はありますが、デザインと質感は良いです。
安っぽいベルトでは満足できない人にお勧めできます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする