カジメイク
リングベルト
2つのリングにベルトを通して固定する個性的なバックルを使用。自由な位置で留められるのでサイズ調整が容易です。
用途
一般作業全般。
サイズ
F
仕様
テープカット不可
材質
ポリエステル
幅(cm)
3.8
長さ(cm)
108
ウエスト(cm)
98まで
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08970667
7005
グレー
¥
1,390
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
08970676
7005
ネイビー
¥
1,390
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
08970685
7005
ブラウン
¥
1,390
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
08970694
7005
ブラック
¥
1,390
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください