ワンタッチベルト

ワンタッチベルト - カジメイクワンタッチベルト - カジメイクワンタッチベルト - カジメイクワンタッチベルト - カジメイクワンタッチベルト - カジメイクワンタッチベルト - カジメイクワンタッチベルト - カジメイクワンタッチベルト - カジメイク
(2件のレビュー)

重量感のあるワンタッチバックルを使用。自由な位置で留められるのでサイズ調整が容易です。

用途一般作業全般。仕様テープカット不可サイズFウエスト(cm)95まで内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
長さ(cm)
幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
089707897004イエローポリエステル1103.8
1,390
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
089707987004グレーポリエステル1103.8
1,390
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
089708077004ネイビーポリエステル1103.8
1,390
1,298
1,428(税込)
当日出荷
089708167004ブラウンポリエステル1103.8
1,390
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
089708257004ブラックポリエステル1103.8
1,390
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08970816
2022-03-15
用途: リフォーム大工
建設業・工事業

ワンタッチだから、凄く楽です。
買って良かったですよ。

対象商品 : 08970807
2020-10-14
用途: 作業着
古代米山本屋農・林・水産業

バックルがプラスチックと思って買いましたが金属でした。バックルはワンタッチで、装着する時は楽ですが、何かに引っかかると簡単に外れます。ベルトは厚さも幅もあり、柔道着の帯のようです。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする