イノアック
プレス製ゴムキャスター 固定式
抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ
材質(車輪)
スチールホイールゴム
形状
固定車
偏芯(mm)
-
材質(金具)
鋼板製
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(kg)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09488369
GR-75WK
75
80
95×75
63×40
100
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
当日出荷
09488378
GR-100WK
100
120
115×80
80×45
144
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
09488387
GR-130WK
130
180
137×93
100×56
177
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
09488396
GR-150WK
150
200
137×93
100×56
198
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
09488405
GR-180WK
180
235
151×102
112×63
240
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
12日以内出荷
返品不可
09488414
GR-200WK
200
250
151×102
112×63
250
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
09488423
GR-250WK
250
340
200×140
140×80
305
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
09488439
GR-300WK
300
360
220×150
160×90
374
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
14日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください