曜日別特売

ペンケース〈ウィズプラス〉

ペンケース〈ウィズプラス〉 - コクヨペンケース〈ウィズプラス〉 - コクヨ

手帳と一緒に持ち運べて、ペントレーにもなる機能性ペンケース。
デスク上では、ペンケースのフラップが大きく開いて、ペントレーに変身。
中身が見やすく、取り出しやすい。
フロントポケットによく使う筆記具を挿しておけば、すばやく使えて便利。

材質表材・内装:ポリエステル、芯材:PP外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×20×180収容数ペン約12本(表ポケット:4本、内トレー:8本)内容量1個
注意
※縫製品ですので、上記寸法には差が出る場合がございます。了承ください。
※ペン収容本数は目安です。ペンの種類によって前後します。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08970999F‐VBF170‐1ブラック
1,950
1,498
1,648(税込)
翌日出荷
08971008F‐VBF170‐2ネイビー
1,950
1,498
1,648(税込)
翌日出荷
08971017F‐VBF170‐3レッド
1,600
取扱い終了
08971026F‐VBF170‐4ブラウン
1,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

筆記用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする