コクヨ
ペンケース(ネオクリッツ)ラージサイズ
キャップをした鉛筆や18cm定規も入るラージサイズ。
ファスナー部分が持ち手になって、持ち運びにも便利!
キャップをした鉛筆や8cm定規も入ります。小物スペース付き。
材質
表材・内装:ポリエステル、芯材:PP
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
90×55×205
開閉
ファスナー
収容数
ペン約20本
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
注意
※小物スペースはポケットになっておりません。収容物にご注意ください。
※縫製品ですので、上記寸法には差が出る場合がございます。ご了承ください。
※ペン収容本数は目安です。ペンの種類によって前後します。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08971044
F‐VBF181‐2
ネイビー×ライトブルー
¥
1,700
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
08971035
F‐VBF181‐1
ブラック×ダークグレー
¥
1,700
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
08971069
F‐VBF181‐4
グリーン×ネイビー
¥
1,700
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください