曜日別特売

ワミー(トライアル18)

ワミー(トライアル18) - コクヨワミー(トライアル18) - コクヨ

ワミーは、曲げたり、通したり、さまざまなつなぎ方ができます。
つくったボールで遊んだり、アクセサリーにして身につけたり、アイデア次第でさらに遊びがひろがります。
小さなひらめきをくり返すことで柔軟な思考力を育む、新感覚のブロックです。

適合年齢(歳)5以上材質本体:PE寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)パッケージ:110×30×180内容量1箱
注意
※必ず、おうちの人と一緒に遊んでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08971105KCT‐BC110‐1ワミー18ピース(ピンク・あか・きいろ・きみどり・みどり・むらさき×各3)、つくりかたガイド(6ピースボール・12ピースボール)ボール
700
699
769(税込)
3日以内出荷
08971114KCT‐BC110‐2ワミー18ピース(しろ・ピンク・オレンジ・きいろ・みずいろ・あお×各3)、つくりかたガイド(ペンギン・キリン)どうぶつ
700
699
769(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする