コクヨ
ヨシ封筒〈ReEDEN〉(リエデン)
心のこもった挨拶状や特別なシーンでのご使用に最適です。
仕様
郵便番号枠なし
紙厚(g/m
2
)
81.4
紙質
ヨシ紙
紙厚(mm)
0.13
注意
※素材の風合いを生かすため、コーティング加工をしておりません。場合によっては、にじみ、かすれなどが発生することがあります。
※毛筆やペン書きもできますが、筆記具の種類によってはにじむおそれがありますので、ご確認の上ご使用ください。
※製品ロットにより紙厚、色、風合いに若干の差が生じる場合があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08971227
KPSE‐R3N42
1袋
長形4号
¥
480
¥
379
¥
417
(税込)
9日以内出荷
08971218
KPSE-R3N32
1袋(5枚)
長形3号
¥
550
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください