コクヨ
ヨシノート〈ReEDEN〉(リエデン)
環境に配慮したヨシ入りノート
びわ湖・淀川水系の「ヨシ」を配合した白色度の高い中紙を使用しています。
白色度(%)
80
材質(表紙)
古紙バルブ配合
製本
無線とじ
中紙
上質紙(ヨシバルブ配合)
内容量
1冊
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
枚数
罫
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08971263
KPSN‐R103B
A5
30
B罫
¥
190
¥
189
¥
208
(税込)
翌日出荷
08971254
KPSN‐R103A
A5
30
A罫
¥
190
取扱い終了
08971279
KPSN‐R3A
セミB5
30
A罫
¥
200
取扱い終了
08971288
KPSN‐R3B
セミB5
30
B罫
¥
200
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください