曜日別特売

ノートブック〈ReEDEN colours〉(リエデン カラーズ)

ノートブック〈ReEDEN colours〉(リエデン カラーズ) - コクヨノートブック〈ReEDEN colours〉(リエデン カラーズ) - コクヨノートブック〈ReEDEN colours〉(リエデン カラーズ) - コクヨノートブック〈ReEDEN colours〉(リエデン カラーズ) - コクヨノートブック〈ReEDEN colours〉(リエデン カラーズ) - コクヨノートブック〈ReEDEN colours〉(リエデン カラーズ) - コクヨノートブック〈ReEDEN colours〉(リエデン カラーズ) - コクヨノートブック〈ReEDEN colours〉(リエデン カラーズ) - コクヨ

豊富なカラーバリエーションで、目的ごとにノートを色分けできます。
それぞれの色を連想させるユニークなモチーフをデザインしたシール付きです。
表紙はもちろん、背クロスにも自由にタイトルなどが書き込めるので、ノートをきれいに整理できます。
水性ペンでも直接書き込めるので便利です。
上下関係なく使える罫線デザインのため、右開き、左開きのどちらからでも使えます。
6.5mm幅の淡い色調のシンプルな罫線です。

サイズセミB5行数35枚数30寸法(縦×横)(mm)252×179白色度(%)80罫幅(mm)6.5材質(表紙)色特殊紙罫線6.5mm横罫製本無線とじ中紙上質紙(ヨシバルブ配合)内容量1冊
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本文枚数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08971297KPSN‐R3R01ポスト
220
189
208(税込)
翌々日出荷
08971306KPSN‐R3R02野菜ジュース
220
189
208(税込)
翌々日出荷
08971315KPSN‐R3R03
220
189
208(税込)
翌々日出荷
08971324KPSN‐R3R04キウイ
220
189
208(税込)
翌々日出荷
08971333KPSN‐R3R05クローバー
220
189
208(税込)
翌々日出荷
08971349KPSN‐R3R06ラムネ
220
189
208(税込)
翌々日出荷
08971358KPSN‐R3R07くじら
220
189
208(税込)
翌々日出荷
08971367KPSN‐R3R08忍者
220
189
208(税込)
翌々日出荷
08971376KPSN‐R3R09フラミンゴ
220
189
208(税込)
翌々日出荷
08971385KPSN‐R3R10ピアノ
220
189
208(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする