コクヨ
ヨシ葉書(濃)〈ReEDEN〉(リエデン)
ヨシの風合いをそのままに、味わい深い仕上がりのヨシ葉書。
手書きでのにじみを表現できます。
サイズ
ハガキ
仕様
郵便番号枠・切手枠あり
枚数
10枚
寸法(縦×横)(mm)
148×100
紙厚(g/m
2
)
155
紙質
ヨシ紙
紙厚(mm)
0.27
内容量
1袋
注意
※素材の風合いを生かすため、コーティング加工をしておりません。場合によっては、にじみ、かすれなどが発生することがあります。
※毛筆やペン書きもできますが、筆記具の種類によってはにじむおそれがありますので、ご確認の上ご使用ください。
※製品ロットにより紙厚、色、風合いに若干の差が生じる場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08971428
KPSP‐R501
¥
540
¥
409
¥
450
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください