ヨシ特撰手紙セット〈ReEDEN〉(リエデン)

ヨシ特撰手紙セット〈ReEDEN〉(リエデン) - コクヨ

天然のヨシの風合いを残した、柔らかい手触りのすかし耳付きの手紙セットです。
筆との相性が良く、インクのにじみが美しく表現されるよう仕上げています。
1本ずつ手作りされた、筆はこびが滑らかな、書き味の良い筆ペンです。
創業明治元年の老舗によって仕上げられた美しい桐の箱に入っています。
便箋には、罫線とReEDENロゴがすかし模様で入っています。

セット内容便箋10枚、葉書3枚つづり、封筒5枚、ヨシ筆ペン1本(インクカートリッジ1本内梱)、桐箱寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×169×27寸法(縦×横)(mm)便箋:140×200、葉書:148×100、封筒:114×162内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08971437KPST‐R10S1
12,000
8,398
9,238(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

便箋・レター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする