コクヨ
マイクロチューブ用ラベル〈LABOラベ〉
(1件のレビュー)
研究施設向けマイクロチューブ用識別ラベル
サイズ
ハガキ
厚さ(mm)
0.12
寸法(Φmm)
10
白色度(%)
82
使用推奨温度範囲(℃)
-20~100
総厚(mm)
0.23
厚さ(g/m
2
)
222
面数
70
内容量
1パック
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
枚数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08971489
LBP‐LP70‐20
20枚+テスト用2枚
¥
3,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
08971498
LBP‐LP70‐50
50枚+テスト用5枚
¥
8,900
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください