テープのり〈ドットライナーワイド〉(つめ替え用テープ)

テープのり〈ドットライナーワイド〉(つめ替え用テープ) - コクヨテープのり〈ドットライナーワイド〉(つめ替え用テープ) - コクヨテープのり〈ドットライナーワイド〉(つめ替え用テープ) - コクヨテープのり〈ドットライナーワイド〉(つめ替え用テープ) - コクヨテープのり〈ドットライナーワイド〉(つめ替え用テープ) - コクヨテープのり〈ドットライナーワイド〉(つめ替え用テープ) - コクヨテープのり〈ドットライナーワイド〉(つめ替え用テープ) - コクヨテープのり〈ドットライナーワイド〉(つめ替え用テープ) - コクヨ

粒状のりを使用したドットタイプのテープのり。糸ひきがなく、ピタッとキレイに塗れます。
テープ状ののりなので、ベタつかず、乾く時間を待たずに接着でき、手やまわりも汚しません。もちろん紙がシワにならず、仕上がりもキレイ!
テープの幅が20mm(従来スタンダード品の2倍以上)もあるので、2列のり付けしがちだった大型封筒・ポスターなど広い面へののり付けがひと引きで簡単&スピーディ!
写真や紙の変色の原因となる酸を抑えたのりを採用。スクラップブッキングにも最適です。
環境に配慮した非溶剤系のりを採用。ケースに再生樹脂を使用した、エコマーク取得商品です。
ポップアップ式でつめ替えが簡単。本体はドットライナー(タ-DM400-08N)と共通なので、使い方に合わせて切替えが可能。既に本体をお持ちの方は気軽にお試しできます。

用途太さを極めたテープのり!のり幅20mmで広い面も簡単&スピーディにのり付けテープ幅(mm)20テープ長さ(m)16仕様強粘着・タ-DM400-20用材質R-PS寸法(mm)50×97エコマーク認定認定商品タイプつめ替え用テープエコマーク認定番号16 112 021繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※タ-DM400-08N、タ-DM405-08N、タ-DM401-08と本体共通です。それぞれのつめ替え用テープをご使用いただけます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08971909タ‐D400‐20
670
489
538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

のり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする